曜日別特売
VT315E-022G 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC 30257087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)注文コード30257087品番VT315E-022G
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcリード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気手動操作方式(-)ノンロック式バルブ(E)長期通電形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする