※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
30257096
品番
VT315E-022G-M
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
リード線取出方法
(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
使用流体
空気
手動操作方式
(M)ロック式(要工具)
バルブ
(E)長期通電形
CADデータダウンロード