3ポートソレノイドバルブ (VT317〜)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード30258487 品番VT317-2G-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格電圧・ねじの種類など145種類から選べます 他の種類を見る

直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ランプ・サージ電圧保護回路なし バルブ標準用 リード線取出方法グロメット(リード線長さ:300mm) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30258487
2017-05-23
用途:
真空包装機の修理
SPS株式会社 様

急ぎで必要な時にいつも利用させていただきております。

対象商品:
30258304
2016-02-16
用途:
調節弁

メーカー品なのに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする