VT317E-3D-02 3ポートソレノイドバルブ (VT317〜) SMC 30259722

3ポートソレノイドバルブ (VT317〜)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC110V(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード30259722 品番VT317E-3D-02
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など147種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC110V(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド リード線取出方法DIN形ターミナル 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 ランプ・サージ電圧保護回路なし バルブ長期通電用 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする