サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの カラー封筒
洋形封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30260783
品番
324-1115
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズが四つ折り、はがきや案内状が入る大きさの横型白封筒です。
サイズ
洋形2号
色
白
テープ
なし
寸法(mm)
114×162
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
あり
窓枠
なし