マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
長40 50G お徳用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30268553
品番
トク-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
サイズ
長4
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
90×225
坪量(g/m
2
)
50
グリーン購入法
適合