マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
ワンタッチ 長3 85G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30270547
品番
PNO-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
長3
仕様
テープ式ワンタッチ・古紙40%使用
寸法(mm)
120×235
坪量(g/m
2
)
85
テープ
あり
グリーン購入法
適合