マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
角A3 100G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
30270766
品番
PK-5A31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
角A3
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
315×440
坪量(g/m
2
)
100
グリーン購入法
適合