VVQ1000-51A-C4 VQ1000シリーズ マニホールドオプション (VVQ1000-5~) SMC 30272322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ1000シリーズ マニホールドオプション (VVQ1000-5~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)管接続口径Φ4注文コード30272322品番VVQ1000-51A-C4
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様10個単位管接続口径Φ4継手Φ4ワンタッチ管継手継手種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする