VVQ1000-51A-N3 VQ1000シリーズ マニホールドオプション (VVQ1000-5~) SMC 30272401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ1000シリーズ マニホールドオプション (VVQ1000-5~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ5/32注文コード30272401品番VVQ1000-51A-N3
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様10個単位管接続口径Φ5/32継手Φ5/32"ワンタッチ管継手継手種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする