SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
マニホールドブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(B) 裏配管Rc1/4
注文コード
30274115
品番
VVQ4000-1A-C-B-W
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(B) 裏配管Rc1/4
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
保護構造IP65
リード線取出方法
(C) Cキット(プラグリードタイプ)
タイプ
(A) 1連用
保護構造
(W) 保護構造IP65対応
ポートねじの種類
Rc
CADデータダウンロード