SMC
マニホールドブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C12) Φ12用ワンタッチ継手付
注文コード
30274334
品番
VVQ4000-1A-L01-C12-W
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C12) Φ12用ワンタッチ継手付
Lキット連数
1
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
保護構造IP65
リード線取出方法
(L0) L0キット
タイプ
(A) 1連用
保護構造
(W) 保護構造IP65対応
ポートねじの種類
Rc
CADデータダウンロード