SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
マニホールドブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(N11) Φ3/8ワンタッチ継手付
注文コード
30274361
品番
VVQ4000-1A-L01-N11
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(N11) Φ3/8ワンタッチ継手付
Lキット連数
1
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
標準
リード線取出方法
(L0) L0キット
タイプ
(A) 1連用
ポートねじの種類
Rc
CADデータダウンロード