VVQ4000-1A-L011-02 マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30274781 VVQ4000-1A-L011-02 マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30274781

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) Rc1/4 注文コード30274781 品番VVQ4000-1A-L011-02
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は管接続口径など144種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc1/4 Lキット連数11 付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ オプション標準 リード線取出方法(L0) L0キット タイプ(A) 1連用 ポートねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする