曜日別特売
VVQ4000-1A-S1-B マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30282926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径裏配管1/4注文コード30282926品番VVQ4000-1A-S1-B
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
管接続口径裏配管1/4リード線取出方法Sキット ダブル配線付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション標準タイプ1連用ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする