VVQ4000-1C-L02-N11 VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~) SMC 30285141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N11) Φ3/8ワンタッチ継手付注文コード30285141品番VVQ4000-1C-L02-N11
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(N11) Φ3/8ワンタッチ継手付Lキット連数2リード線取出方法(L0) L0キットタイプ(C) 2連用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする