※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-3〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(SD) サイレンサボックス付直接吹出し 注文コード30292333 品番VVQ4000-3A-1-C-SD
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はタイプ・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 仕様(SD) サイレンサボックス付直接吹出し オプションサイレンサボックス付直接吹出し リード線取出方法(C) Cキット(プラグリードタイプ) ポートねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする