曜日別特売
VVQ5000-1A-L18-B-W EXH.ブロックプレート SMC 30294765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXH.ブロックプレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(B)裏配管Rc1/2タイプ1連用注文コード30294765品番VVQ5000-1A-L18-B-W
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの種類(-)Rc管接続口径(B)裏配管Rc1/2付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション(W)保護構造IP65リード線取出方法(L1)L1キットタイプ1連用ポートねじの種類RcLキット連数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする