※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30347746
品番
VV5FR3-01CD-031-03
参考基準価格(税別)
¥30,310
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8
連数
3
配管
A・B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通
コネクタ取付方向
(D)D側
CADデータダウンロード