※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数8 管接続口径(02)P・EA・EB:1/2、A・B:1/4 ねじの種類(N)NPT 注文コード30347947 品番VV5FR3-01CD-081-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,010
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など44種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N)NPT 管接続口径(02)P・EA・EB:1/2、A・B:1/4 連数8 配管A・B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通 コネクタ取付方向(D)D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする