※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数8 管接続口径(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8 ねじの種類(N)NPT 注文コード30347974 品番VV5FR3-01CD-081-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,010
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など44種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N)NPT 管接続口径(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8 連数8 配管A・B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通 コネクタ取付方向(D)D側

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30347974 VV5FR3-01CD-081-03N 30347983 VV5FR3-01CD-081-03T VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 1個 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする