※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30349006
品番
VV5FR3-01T-021-03-Q
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8
連数
2
配管
AB:横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA EB: 共通
CADデータダウンロード