※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(02) P EA EB: 1/2、AB: 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30349261
品番
VV5FR3-01T-032-02
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) P EA EB: 1/2、AB: 1/4
連数
3
配管
AB:裏
シンボル
(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA EB: 共通
CADデータダウンロード