VV5FS2-01T1-027-01 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30369954 VV5FS2-01T1-027-01 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30369954

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 接続口径(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8 ねじの種類(-)Rc 注文コード30369954 品番VV5FS2-01T1-027-01
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は連数・接続口径・ねじの種類など115種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 接続口径(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8 連数2 パイロット方式(-)内部パイロット 合成シンボル(7)通路仕様P:個別、EA・EB:個別、配管仕様A・B:横 ジャンクションカバー(1)一体形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする