※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
連数
6
接続口径
(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4
ねじの種類
(N)NPT
注文コード
30370995
品番
VV5FS2-01T1-061-02N
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径・ねじの種類
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
接続口径
(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4
連数
6
パイロット方式
(-)内部パイロット
合成シンボル
(1)通路仕様P:共通、EA・EB:共通、配管仕様A・B:横
ジャンクションカバー
(1)一体形
CADデータダウンロード