SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(03)P・R1・R2:Rc1/2、A・B:Rc3/8
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30382037
品番
VV5FS4-01CD-021-03
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)P・R1・R2:Rc1/2、A・B:Rc3/8
連数
2
配管
A・B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1・R2:共通
コネクタ取付方向
(D)D側
CADデータダウンロード