VV5FS4-01CU-031-04 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30382344 VV5FS4-01CU-031-04 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30382344

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数3 管接続口径(04)P・R1・R2:Rc1/2、A・B:Rc1/2 ねじの種類(-)Rc 注文コード30382344 品番VV5FS4-01CU-031-04
参考基準価格(税別)¥35,810 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など125種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(04)P・R1・R2:Rc1/2、A・B:Rc1/2 連数3 配管A・B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1・R2:共通 コネクタ取付方向(U)U側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする