VV5FS5-01CD-081-04 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30385887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS5-01CD-081-04 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30385887
VV5FS5-01CD-081-04 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30385887

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数8管接続口径(04)P・R1・R2:Rc3/4、A・B:Rc1/2ねじの種類(-)Rc注文コード30385887品番VV5FS5-01CD-081-04
参考基準価格(税別)¥92,180販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(04)P・R1・R2:Rc3/4、A・B:Rc1/2連数8配管A・B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1・R2:共通コネクタ取付方向(D)D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする