※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数6 管接続口径(06) P R1 R2:Rc 3/4、AB: Rc 3/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード30387025 品番VV5FS5-01T-061-06
参考基準価格(税別)¥60,340 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など122種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(06) P R1 R2:Rc 3/4、AB: Rc 3/4 連数6 配管AB:横 シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1 R2: 共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする