※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
8
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 3/4、AB: Rc 1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30387217
品番
VV5FS5-01T-082-04
参考基準価格(税別)
¥76,950
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 3/4、AB: Rc 1/2
連数
8
配管
AB:裏
シンボル
(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1 R2: 共通
CADデータダウンロード