ENDO(遠藤照明)
軒下用ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
30804822
品番
ERK9838W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
質量(kg)
2.2
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
タイプ
40Wタイプ 直付 逆富士形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30804822
ERK9838W
63031168
ERK9838WA
ベースライト
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
4,198
欠品中
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です