曜日別特売
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296

CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296
CLL05W02WH 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071296

2wayクリップマグネットライト(バータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31071296品番CLL05W02WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。

付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
注意
※内蔵バッテリーの容量が少なくなってくると、光源が明暗を繰り返してお知らせします。その際は電源を切って、充電をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする