曜日別特売
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305

CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305
CLL13D01WH LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071305

LED2灯クリップライト調光機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31071305品番CLL13D01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。

付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする