曜日別特売
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384

CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384
CLLE09D15WH LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071384

LEDインテリアクリップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31071384品番CLLE09D15WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PCホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする