デジタル温度計 Smart A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31084743 品番73116
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。

トラスコ品番855-1393 材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5〜50 温度範囲(℃)50 本体寸法(mm)70×102×18 精度(℃)(0〜40℃)±1℃それ以外±2℃ 設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31084743
2021-08-31
用途:
空調の確認
共立エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

シンプルで、文字も見やすい。温度も正確。電池式で設置しやすい。

対象商品:
31084743
2019-12-27
用途:
倉庫内の温度確認時
運輸・通信業

少数第一位まで表示されるので、助かっています。電池残量がでれば、はかり漏れがなくなるので、尚良いのですが・・・

対象商品:
31084743
2018-06-09
用途:
温度の表示が欲しくて。

これからの季節がら温度の表示がデジタルなのでそぐに読み取れて助かります。もう少し表示が大きくても良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする