曜日別特売
V9353-0005 エンジン洗浄添加剤 DJ(ドライブジョイ) 31089774

エンジン洗浄添加剤

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード31089774品番V9353-0005
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。
ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。

適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-03
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

マイクロホーが全開にしてもトルクが無く回転がハンチングして白煙を吐いていたが、オイル交換時に50cc添加して少し高めで暖気運転をして十分に温めてから排出したところ、トルクが戻り、黒煙を吐く様になった。
ピストンリングやガバナが洗浄されたのだと思うが、即効性に感嘆した。
それ以来、リング固着でオイル消費する軽自動車にも使っており、良い結果を得ている。

2が参考にしています
対象商品 : 31089774
2018-08-19
用途: ロングスパンのオイル交換
Hiro コーポレーション

今回10万キロ越えと予定より長く走行したので使用、メーカーの信頼性で購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする