サーモラベル(R)-4E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード31142827 品番4E-55
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理
輸送・物流管理
幅(mm)15 温度範囲(℃)50〜110 温度(℃)組合せ:55-60-65-70 測定方式不可逆性 精度(℃)変色:±2 縦(mm)40
注意
※冷暗所に保管して下さい。
※各温度の変色はLIに準じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする