スマイルキッズ
スマイルキッズの 卓上ライト
スマイルキッズの スタンドライト
スマホが置けるスタンドライト スリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31228017
品番
AST-3305
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます
スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途
単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト
スタンド部にスマホが置けます
0.3W白色LED×1個
材質
(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート
色
白
質量(g)
個装:約179
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約105×270×58
光源
0.3W白色LED×1個
電源タイプ
乾電池式
アーム
シングル
明るさ(Lm)
約20
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)