曜日別特売
V115-5YZ-X110 パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMC 31262664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード31262664品番V115-5YZ-X110
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ポート数3コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路付ファンクション標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする