用途温度モニター用測定範囲(℃)-45~95精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)トラスコ品番418-1566質量(g)約24(電池含む)電源LR44又はSR44×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命LR44:約5か月、SR44:約1.5年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期2秒/回