フローホース(排水用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31266115 品番 FL-32-30
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。

長さ(m)30 内径×外径(Φmm)33×36 使用圧力(MPa)0.6 質量(kg)5.7 用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。 適合口径:32A トラスコ品番240-9771 材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC) 流体 使用温度範囲-20〜60℃ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7 外径(mm)36.8 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941502
2015-05-23
用途:
樹木の水やり

直線仕様は問題ないですがコーナーになると直ぐに折れ曲がり水が止まってしまいます。結構扱いにくいです。片付ける際にも専用のリールを紹介していただけると助かります。巻いて保管していますが、次の使用時にはほどくのに手間がかかりよじれてしまい大変です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする