testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31267120
品番
0560 8306
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
放射率の設定が可能です
トラスコ品番
421-4625
寸法(mm)
190×75×38
質量(g)
200
電源
9Vブロック型電池×1本
測定範囲(℃)
-30〜+400
方式
2ポイントレ-ザ-式
精度
±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃)。
分解能(℃)
0.5
機能
バックライト
温度表示方式
デジタル
スポット比
0.500694444444444
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。