曜日別特売
2614-GRAY ブルートバケツ ERECTA(エレクター) 31269676

ブルートバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)13.2
グレー
内容量1個注文コード31269676品番2614-GRAY
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

多目的に使える、多機能で耐久性に優れた高性能のバケツです。
一体成型による目盛付で、正確な計測が可能です。
広めにデザインされた水切りの良い注ぎ口で、耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製です。

容量(L)13.2グレートラスコ品番421-9074形状丸形質量(g)800外径×高さH(Φmm×mm)305×286商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする