エスケイ工機
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1m)
内径(Φmm)
10
色
青
注文コード
31271809
品番
SP-10BUー1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
内径・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の結束と保護
全長(m)
1
内径(Φmm)
10
色
青
材質
ポリエチレン