曜日別特売
ZM101SAH-K5LOB ZM Series(ZM101SA~) SMC 31315925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM101SA~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
注文コード
31315925
品番
ZM101SAH-K5LOB
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)
(10)1.0
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
ボディ型式
単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
(-)Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
手動操作方式
(B)ロック式ドライバ操作形
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付
マニュアル
ロック式(ドライバ操作形)
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面取出
ポート取出位置
【真空】(A)側面取出
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする