ドライブカバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種DR-Z400S/SM'00- チタンカラー 注文コード31329936 品番ZE80-9506
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合車種・色など20種類から選べます 他の種類を見る

純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上。また、マディー走行時の泥噛みを軽減する。アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。

適合メーカースズキ(SUZUKI) チタンカラー 適合車種DR-Z400S/SM'00-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31329875
2022-01-27
用途:
バイク(XR250)のフロントスプロケットカバーに
製造業

純正の完全メクラ状のものに比べ、隙間があるのでスプロケットの状態がすぐに確認できるとともに洗浄もしやすくなりました。価格は高いが交換する価値はあると思います。
取り付けは、純正カバーのみ外して既存のステーはそのままに本品を取り付けるだけです。
純正カバーと違って、中が見える(ネジ穴等)ので取付は簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする