タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31342956
品番
EXN03R016M16.0-02N
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)
1
最大切削径(Φmm)
最大:16
刃数
2
切削径(Φmm)
(1)9.6、(2)9.8
機械側接続径(mm)
16
機能長さ(mm)
100
ヘッド長さ(mm)
30
シャンク長(mm)
70
切込み角度(°)
15
質量(kg)
0.2
エアー穴
なし
使用インサート
LN□U03
RoHS指令(10物質対応)
対応