タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31342983
品番
EXN03R032M32.0-05N
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)
1
最大切削径(Φmm)
最大:32
刃数
5
切削径(Φmm)
(1)25.5、(2)25.6
機械側接続径(mm)
32
機能長さ(mm)
150
ヘッド長さ(mm)
70
シャンク長(mm)
80
切込み角度(°)
17
質量(kg)
0.8
エアー穴
なし
使用インサート
LN□U03
RoHS指令(10物質対応)
対応