8100 X-clean+ 5W30

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 31377596 品番 11113941
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、
欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。
VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。
承認毎にオイルを在庫する必要を低減。

SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) タイプMB229.51、VW504.00/507.00、BMW LL-04、Porsche C30 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5L ACEAC3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※メーカー直送品は個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31377596
2022-02-05
用途:
BMW X5 ディーゼル オイル交換

前回も同じオイルで1万km走り、カラカラ音が気になりだしたので再購入しました。
エンジンフィール、ピックアップがいいし信頼できるオイルだと思います。

対象商品:
31377596
2021-04-19
用途:
VW POLO1.2TSIに

純正カストロールよりオイル消費が少ないので補充の手間がない。
音も静かで満足。
注ぎ口がもう少し長いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする