オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
おにぎりランチケース シマエナガ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402720
品番
LS-15
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
押し型付でにぎらずつくれるおにぎり専用のランチボックス/抗菌加工
材質
本体・フタ・押し型=ポリプロピレン
質量(g)
108
幅(cm)
180
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
52
奥行き(cm)
99
食器洗浄機
×
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。